チップ DCMT

チップ DCMT 三菱マテリアル

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質UE6110 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37375913 DCMT070202 UE6110 7.8 2.38 0.2
10,000
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37375922 DCMT070204 UE6110 7.8 2.38 0.4
10,000
6,898
7,588 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
37375947 DCMT11T302 UE6110 11.6 3.97 0.2
13,100
8,798
9,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37375965 DCMT11T304 UE6110 11.6 3.97 0.4
13,100
8,198
9,018 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
37375974 DCMT11T308 UE6110 11.6 3.97 0.8
13,100
8,598
9,458 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
37375983 DCMT150404 UE6110 15.5 4.76 0.4
19,000
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
37375992 DCMT150408 UE6110 15.5 4.76 0.8
19,000
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37376001 DCMT150412 UE6110 15.5 4.76 1.2
19,000
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする