チップ TNMA

チップ TNMA 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37377751 TNMA160404 UC5105 4.76 0.4
13,100
8,398
9,238 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
37377767 TNMA160408 UC5105 4.76 0.8
13,100
8,398
9,238 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
37397017 TNMA160304 3.18 0.4
6,800
 
 
取扱い終了
37377776 TNMA160420 4.76 2
10,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする