曜日別特売

チップ TPMN

チップ TPMN - 三菱マテリアル
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
37378503TPMN160304 UC510516.50.4688-0011UC51059.525
11,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
0929日まで
37378521TPMN160308 UC510516.50.8688-0037UC51059.525
11,100
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
0929日まで
37378494TPMN110308 UC5115110.8687-4991UC51156.35
8,000
取扱い終了
-
37378512TPMN160304 UC511516.50.4688-0029UC51159.525
10,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
37378537TPMN160308 UC511516.50.8688-0045UC51159.525
10,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする