京セラ 京セラの 切削工具 京セラの チップ 京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) チップ SNGA チップ SNGA 注文コード 37394524 形状正方形90° 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし トラスコ品番647-3555 材質KW10 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1箱(10個) 注意 ※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SNGA090308 KW10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 37394524 SNGA090308 KW10 ¥12,400 ¥8,498 ¥8,498 ¥9,348 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 旋盤用チップ正方形 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ SNMG タンガロイ 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ チップ SCMT-PS タンガロイ 税込¥10,338~ ¥9,398~ チップ SNMG-SM タンガロイ 税込¥10,668 ¥9,698 チップ SPMT-PS タンガロイ 税込¥8,688~ ¥7,898~ チップ SCMT-PM タンガロイ 税込¥10,338~ ¥9,398~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥16,478~ ¥14,980~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥9,238~ ¥8,398~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥14,278~ ¥12,980~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥10,448~ ¥9,498~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥9,128~ ¥8,298~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥25,278 ¥22,980 カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥21,978 ¥19,980 カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥10,448~ ¥9,498~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥9,128~ ¥8,298~ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥16,478 ¥14,980 カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ カッタチップ 住友電工ハードメタル 税込¥30,778 ¥27,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)旋盤用旋盤用チップ正方形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用チップひし形 旋盤用チップ三角形 旋盤用チップ正方形 旋盤用チップ長方形 旋盤用チップ平行四辺形 旋盤用チップ五角形 旋盤用チップ六角形 旋盤用チップ多角形 旋盤用チップ円形 シェアする マイページ 最近見た商品