曜日別特売

チップ CCGT

チップ CCGT - 京セラ
形状ひし形80°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37394576CCGT0301003L-F PR9303.971.590.034
21,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
48891306CCGT030101L-F TN60103.971.590.14
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48891351CCGT040101L-F TN60104.761.590.14.8
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48891306CCGT030101L-F TN601024637953CCET030101ML-F TN610画像準備中チップ CCET MR/L-F京セラ1箱(10個)
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48891351CCGT040101L-F TN601024638075CCET040101ML-F TN610画像準備中チップ CCET MR/L-F京セラ1箱(10個)
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする