デジタルインサイドマイクロメータ
デジタル表示で見やすくなりました。
測定面は超硬チップ付です。
防熱カバー付です。
基準リング(Φ5)付です。
フレームは塗装仕上げです。
用途内側寸法の測定に。
測定範囲(mm)5~30
最小表示(mm)0.001
最大許容誤差(μm)5
質量(g)330
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
測定面形状キャリパータイプ(超硬合金チップ付)
定圧装置ラチェットストップ
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
キャリパー型デジタル内側マイクロメータ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37066486 | MCD33430I | 21663217 | QEM394-30I |
![]() |
デジタルインサイドマイクロメータ | 新潟精機(SK) | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | ナショナルブランドの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 37066486
2016-07-23
- 用途:
- 金属部品の内径測定
有限会社ジャパンマグネット 様
(製造業)
軽くて使い易い。
初期の電池付属とありながら電池が入ってなかったのでやや不満。