ペン型テスター

ペン型テスター - TRUSCO
(1件のレビュー)

デジタルの測定値を見やすくするデータホールド機能付です。
検電機能、MAXホールド機能、オートパワーオフ機能付の多機能テスタです。
持ち運びに便利なキャリングケース付です。

トラスコ品番
301-8865
質量(g)
110
電源
単4乾電池×2本(別売)
交流電圧(V)
600
抵抗(Ω)
20M
直流電圧(V)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×29×207
最大表示
1999カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37288352TMS-8211
7,390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37288352
2013-11-30
用途: 制御盤の組み立て作業を行っており、試験時の電圧チェック及び導通のチェックなどに使用しています。

リードコードに、クリップコードが付いていたので、使いやすい。(今までは、別にクリップコードを作成し使用していた。)
検電器機能が付加されていて、しかも、感度の変更が出来る事に驚いた。(今まで使用したテスターには、無かった。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする