デジタル加速度計
落下・衝撃加速度を計測可能タイプです。
加速度のピーク値をホールドできます。
振動計測モード、衝撃計測モードの切り替えが可能です。
振動加速度も最大2000m/s2計測可能です。
用途
落下衝撃試験(緩衝材の設計や梱包試験)。
プレス、ランマーなどの衝撃的な加速度。
トラスコ品番459-5301
測定範囲1~1999m/s2
質量(g)220
電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×24×130
周波数範囲5~5kHz(±5%)
内容量1個
プレス、ランマーなどの衝撃的な加速度。