サンコウ電子
小型軽量型渦電流式膜厚計
プローブー体型のポケットサイズです。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
高性能の2点調整式です。
JISや官公庁、海外規格にも適合しています。
オートパワーオフ機能付です。
用途
適用皮膜:塗装・ライニング・メッキ。
仕様
磁極型式/CVD
適合
塗装・ライニング・メッキ
トラスコ品番
276-1599
質量(g)
140
測定範囲(mm)
0~0.9
電源
単4乾電池×2本(付属)
測定方式
2点校正式
プローブ
1点定圧接触式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×109
分解能(μm)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
37410563
UNIBOY-E
取扱い終了
オープン
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください