トルクテスタ

トルクテスタ - 杉崎計器トルクテスタ - 杉崎計器
(1件のレビュー)

巻き戻し不要の簡単操作です。
手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。
メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。
専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。

用途電動ドライバーの始業時動作チェック。形状(測定口)20×20/角9.5外形寸法(mm)155×125×55電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5質量(kg)1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
測定範囲
測定単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37412995DI-9M-08-J1OW-025/102.000~800mN・m(最小)0.1mN・m
152,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
地域運賃
37413004DI-9M-8-J1OW-20/600.020~8Nm(最小)0.001N・m
152,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37413004
2021-02-21
用途: トルクレンチ・電動トルクドライバの社内校正用
製造業

トルクレンチ・電動トルクドライバの社内校正用に購入しました。測定範囲が広く、この製品1つで弊社使用の工具の校正を一括してできるため、非常に便利です。複数の機能が内蔵され、使いこなせていないため、十分に使用しきれば、より効果を発揮すると期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする