レーザー距離計 ライカディストD5

レーザー距離計 ライカディストD5 ライカ ジオシステムズ

ターゲットを1~4倍にズームできるカラーファインダーを搭載しています。
傾斜測定、間接測定、ピタゴラス測定機能を搭載しています。
ステイクアウト、三角形面積、台形測定が可能です。
Power Range Technology採用で、ターゲットプレート無しでの測定可能距離が長くなりました。

仕様測定基準位置の設定/4ヶ所、タイマー機能、メモリー機能、計算機能 トラスコ品番355-6948 質量(g)195 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定項目距離、面積、容積、連続測定、最小・最大測定、ピタゴラス測定 最小表示(mm)0.1 保護等級IP54 測定範囲(m)0.05~200 保証期間3年(要WEB登録) レーザー安全基準クラス2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)143.5×55×30 測定精度(mm)±1.0 測定基準位置の設定4箇所 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37068692 DISTO-D5
103,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする