曜日別特売

スチームホース

スチームホース - 八興スチームホース - 八興

蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。

用途スチームの圧送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)0.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~120℃使用流体スチーム内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36941396SH12-1012.7×25.0
オープン
26,181
28,799(税込)
当日出荷
返品不可
36941405SH19-1019.0×32.0
オープン
38,796
42,676(税込)
当日出荷
36941414SH25-1025.4×40.4
オープン
50,441
55,485(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする