八興
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。
内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
0~0.6
材質
フッ素
使用温度範囲
-20~80℃
適合流体
トルエン、メチルアルコール、キシレン
特性
インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36941624
PD-2
2×4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36941633
PD-4
4×6
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36941642
PD-6
6×9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36941651
PD-8
8×12
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください