直流インバーターアーク溶接機 ライトアークセット
二次側ケーブルを100m延長しても安定した溶接が可能です(100m延長の場合Φ3.2mmまでの溶接棒をお使いください)。
インバーター制御回路で、低電流から高電流までアークが安定しています。
すぐに使える付属品一式付です。
用途現場での一般溶接作業。
仕様電撃防止機能付
トラスコ品番344-6883
質量(kg)12
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)DC30~160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×390×255
使用率(%)30
定格入力(kVA)9.0
棒径(Φmm)(溶接棒)1.6~4.0
内容量1台