HBSスタッド溶接機
溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など)
適合CA-08、C-08
トラスコ品番461-5280
質量(kg)15
容量(コンデンサ容量)66000mF
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×380×250
入力単相100V 10A
充電電圧(V)60~220
溶接溶接サイクル(毎分)/8~20本
スタッド径(Φmm)(溶接可能径)1.6~8.0mm
内容量1台