安全地帯AS-150
作業場、仕事場におけるすべりや転倒を防止します。
ガソリン、オイル、酸、アルカリ、脂肪族溶剤に耐性があります。
ローラーやコテを使って、塗布作業が簡単です。
硬化した状態で、延焼防止効果が期待できます。
用途
プールサイドなど水濡れにより滑りが発生する床に。
フォークリフト等の通行が多いスロープに。
工場内階段・通路などに。
トラスコ品番354-2009
質量(kg)7.43
色イエロー
入数1缶(3.8L)
塗布面積(cm2)4.5~5.5(1回塗り)
硬化時間12時間(軽歩行 20℃) 72時間(重歩行 20℃)
内容量1個
フォークリフト等の通行が多いスロープに。
工場内階段・通路などに。