住金鋼管製レジューサー

住金鋼管製レジューサー 日鉄住金機工

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
種類溶接継手 形状レジューサー 材質鋼管製 規格JIS B2311規格品 仕様JIS B2311規格品 内容量1個
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37076033 RC-SGP-20A-15A 20A(3/4B)×15A(1/2B) OD1×OD2/27.2×21.7 0.057
500
 
 
取扱い終了
37076051 RC-SGP-25A-15A 25A(1B)×15A(1/2B) OD1×OD2/34.0×21.7 0.11
500
 
 
取扱い終了
37076076 RC-SGP-25A-20A 25A(1B)×20A(3/4B) OD1×OD2/34.0×27.2 0.11
500
 
 
取扱い終了
37076094 RC-SGP-32A-15A 32A(1 1/4B)×15A(1/2B) OD1×OD2/42.7×21.7 0.154
750
 
 
取扱い終了
37076112 RC-SGP-32A-20A 32A(1 1/4B)×20A(3/4B) OD1×OD2/42.7×27.2 0.154
500
 
 
取扱い終了
37076137 RC-SGP-32A-25A 32A(1 1/4B)×25A(1B) OD1×OD2/42.7×34.0 0.154
500
 
 
取扱い終了
37076155 RC-SGP-40A-20A 40A(1 1/2B)×20A(3/4B) OD1×OD2/48.6×27.2 0.232
750
 
 
取扱い終了
37076173 RC-SGP-40A-25A 40A(1 1/2B)×25A(1B) OD1×OD2/48.6×34.0 0.232
500
 
 
取扱い終了
37076191 RC-SGP-40A-32A 40A(1 1/2B)×32A(1 1/4B) OD1×OD2/48.6×42.7 0.232
500
 
 
取扱い終了
37076216 RC-SGP-50A-25A 50A(2B)×25A(1B) OD1×OD2/60.5×34.0 0.364
860
 
 
取扱い終了
37076234 RC-SGP-50A-32A 50A(2B)×32A(1 1/4B) OD1×OD2/60.5×42.7 0.364
570
 
 
取扱い終了
37076252 RC-SGP-50A-40A 50A(2B)×40A(1 1/2B) OD1×OD2/60.5×48.6 0.364
570
 
 
取扱い終了
37076277 RC-SGP-65A-32A 65A(2 1/2B)×32A(1 1/4B) OD1×OD2/76.3×42.7 0.594
1,210
 
 
取扱い終了
37076295 RC-SGP-65A-40A 65A(2 1/2B)×40A(1 1/2B) OD1×OD2/76.3×48.6 0.594
800
 
 
取扱い終了
37076313 RC-SGP-65A-50A 65A(2 1/2B)×50A(2B) OD1×OD2/76.3×60.5 0.594
800
 
 
取扱い終了
37076331 RC-SGP-80A-40A 80A(3B)×40A(1 1/2B) OD1×OD2/89.1×48.6 0.725
1,410
 
 
取扱い終了
37076356 RC-SGP-80A-50A 80A(3B)×50A(2B) OD1×OD2/89.1×60.5 0.725
930
 
 
取扱い終了
37076374 RC-SGP-80A-65A 80A(3B)×65A(2 1/2B) OD1×OD2/89.1×76.3 0.725
930
 
 
取扱い終了
37075972 RC-SGP-100A-50A 100A(4B)×50A(2B) OD1×OD2/114.3×60.5 1.17
2,090
 
 
取扱い終了
37075997 RC-SGP-100A-65A 100A(4B)×65A(2 1/2B) OD1×OD2/114.3×76.3 1.17
2,090
 
 
取扱い終了
37076015 RC-SGP-100A-80A 100A(4B)×80A(3B) OD1×OD2/114.3×89.1 1.17
1,410
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする