曜日別特売

トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)

トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) - アキツトップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) - アキツトップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) - アキツトップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) - アキツ

三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。

使用温度範囲(℃)-200~250使用圧力10k材質ノンアスベスト厚さ(mm)3
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
トラスコ品番
穴数
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09283094HNJ-65A-10K 23171袋(5枚)1004320-27048175
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
09283103HNJ-65A-10K-U 23171袋(5枚)151/2320-2712470
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09283112HNJ-65A-5K 23171袋(5枚)203/4320-2721475
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
09283137HNJ-80A-10K 23171袋(5枚)321・1/4320-27474100
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
09283155HNJ-80A-5K 23171袋(5枚)502320-27634120
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
09283173ML1-10K-65A 23171袋(5枚)803320-27808150
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
37078377ML1-10K-15A1袋(5個)151/2320-2712470
オープン
取扱い終了
代替品有
37078395ML1-10K-20A1袋(5個)203/4320-2721475
オープン
取扱い終了
代替品有
37078431ML1-10K-32A1袋(5個)321・1/4320-27474100
オープン
取扱い終了
代替品有
37078474ML1-10K-50A1袋(5個)502320-27634120
オープン
取扱い終了
代替品有
37078517ML1-10K-80A1袋(5個)803320-27808150
オープン
取扱い終了
代替品有
37078352ML1-10K-100A1袋(5個)1004320-27048175
オープン
取扱い終了
代替品有
37078413ML1-10K-25A1袋(5個)251320-2739490
オープン
取扱い終了
37078456ML1-10K-40A1袋(5個)401・1/2320-27554105
オープン
取扱い終了
37078492ML1-10K-65A1袋(5個)652・1/2320-27714140
オープン
取扱い終了
09283128HNJ-65A-5K-U 23171袋(5枚)251320-2739490
オープン
取扱い終了
09283146HNJ-80A-10K-U 23171袋(5枚)401・1/2320-27554105
オープン
取扱い終了
09283164HNJ-80A-5K-U 23171袋(5枚)652・1/2320-27714140
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37078377ML1-10K-15A09283103HNJ-65A-10K-U 2317ML1-10K-15A トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283103トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)アキツ1袋(5枚)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37078395ML1-10K-20A09283112HNJ-65A-5K 2317ML1-10K-20A トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283112トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)アキツ1袋(5枚)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37078431ML1-10K-32A09283137HNJ-80A-10K 2317ML1-10K-32A トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283137トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)アキツ1袋(5枚)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37078474ML1-10K-50A09283155HNJ-80A-5K 2317ML1-10K-50A トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283155トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)アキツ1袋(5枚)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37078517ML1-10K-80A09283173ML1-10K-65A 2317ML1-10K-80A トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283173トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)アキツ1袋(5枚)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37078352ML1-10K-100A09283094HNJ-65A-10K 2317ML1-10K-100A トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283094トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)アキツ1袋(5枚)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする