曜日別特売

ニップルコネクターB

ニップルコネクターB - 千代田通商ニップルコネクターB - 千代田通商ニップルコネクターB - 千代田通商
形状ニップルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37088484CKN-10-011040.919536.92541.4
440
389
428(税込)
当日出荷
37088502CKN-10-021038.919632.92538.4
440
399
439(税込)
当日出荷
37088527CKN-10-031037.919831.52541.6
440
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37088545CKN-10-041034.921826.92554.4
480
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37088563CKN-12-021246.421740.42852
530
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37088581CKN-12-031243.921937.52852.4
530
469
516(税込)
当日出荷
返品不可
37088606CKN-12-041244.421936.42863.2
580
529
582(税込)
当日出荷
37088624CKN-6-01632.214428.222.519.2
310
289
318(税込)
当日出荷
37088642CKN-6-02632.214426.222.522.6
310
269
296(税込)
当日出荷
37088667CKN-6-03632.217425.822.540.2
390
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37088685CKN-8-01836.217532.222.532.6
390
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37088703CKN-8-02834.217628.222.530.8
390
359
395(税込)
当日出荷
37088721CKN-8-03831.217624.822.532
390
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする