MCナイロン切板
耐摩耗性・自己潤滑性に優れ、最も幅広く使用可能な材料です。
用途
車輪・ローラー・スライドガイドプレート。
機械部品(建設機械・産業機械)。
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質MC ナイロン
色青
使用温度範囲-40~120℃
内容量1枚
機械部品(建設機械・産業機械)。
商品豆知識
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1901:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29