アジャスターステンレス製 クロロプレンゴム
さびやすい場所での使用に適します。
用途工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。
ねじ寸法M20×2.50
許容荷重(kg)1400
ねじピッチ(mm)2.50
材質ステンレス
直径(Φmm)(台座)60
内容量1個
足場周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17