曜日別特売

Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - アキツ
(13件のレビュー)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。

用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
371201851AP-31袋(10個)1.9219-497012.86.6
オープン
399
439(税込)
当日出荷
371204041AP-41袋(10個)1.9219-498813.87.6
オープン
399
439(税込)
当日出荷
371204471AP-51袋(10個)1.9219-499614.88.6
オープン
399
439(税込)
当日出荷
371206051AP-61袋(10個)1.9219-500315.89.6
オープン
419
461(税込)
当日出荷
371207271AP-71袋(10個)1.9219-501116.810.6
オープン
419
461(税込)
当日出荷
371208061AP-81袋(10個)1.9219-502017.811.6
オープン
419
461(税込)
当日出荷
371208671AP-91袋(10個)1.9219-503818.812.6
オープン
459
505(税込)
当日出荷
371195551AP-101袋(10個)1.9219-504629.813.6
オープン
459
505(税込)
当日出荷
371196341AP-10A1袋(10個)2.4219-505429.814.6
オープン
489
538(税込)
当日出荷
371196521AP-111袋(10個)2.4219-5062210.815.6
オープン
489
538(税込)
当日出荷
371196771AP-11.21袋(10個)2.4219-5071211.015.8
オープン
489
538(税込)
当日出荷
371197311AP-121袋(10個)2.4219-5089211.816.6
オープン
529
582(税込)
当日出荷
371197561AP-12.51袋(10個)2.4219-5097212.317.1
オープン
529
582(税込)
当日出荷
371198531AP-141袋(10個)2.4219-5101313.818.6
オープン
529
582(税込)
当日出荷
371199051AP-151袋(10個)2.4219-5119314.819.6
オープン
539
593(税込)
当日出荷
371199411AP-161袋(10個)2.4219-5127315.820.6
オープン
539
593(税込)
当日出荷
371199661AP-181袋(10個)2.4219-5135317.822.6
オープン
539
593(税込)
当日出荷
371193541AP-201袋(10個)2.4219-5143419.824.6
オープン
589
648(税込)
当日出荷
371199841AP-211袋(10個)2.4219-5151420.825.6
オープン
589
648(税込)
当日出荷
371200021AP-221袋(10個)2.4219-5160421.826.6
オープン
589
648(税込)
当日出荷
371200451AP-22A1袋(10個)3.5219-5178921.728.7
オープン
739
813(税込)
当日出荷
371200271AP-22.41袋(10個)3.5219-5186922.129.1
オープン
739
813(税込)
当日出荷
371200721AP-241袋(10個)3.5219-5194923.730.7
オープン
739
813(税込)
当日出荷
371200971AP-251袋(10個)3.5219-52081024.731.7
オープン
739
813(税込)
当日出荷
371193721AP-25.51袋(10個)3.5219-52161025.232.2
オープン
799
879(税込)
当日出荷
371201151AP-261袋(10個)3.5219-52241125.732.7
オープン
799
879(税込)
当日出荷
371201241AP-281袋(10個)3.5219-52321127.734.7
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
371201421AP-291袋(10個)3.5219-52411228.735.7
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
371201671AP-29.51袋(10個)3.5219-52591229.236.2
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
371202031AP-301袋(10個)3.5219-52671229.736.7
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
371202211AP-311袋(5個)3.5219-52756.530.737.7
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
371202461AP-31.51袋(5個)3.5219-52836.531.238.2
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
371202641AP-321袋(5個)3.5219-52916.531.738.7
オープン
669
736(税込)
当日出荷
371202821AP-341袋(5個)3.5219-5305733.740.7
オープン
669
736(税込)
当日出荷
371203071AP-351袋(5個)3.5219-5313734.741.7
オープン
669
736(税込)
当日出荷
371203251AP-35.51袋(5個)3.5219-5321735.242.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
371203431AP-361袋(5個)3.5219-53307.535.742.7
オープン
699
769(税込)
当日出荷
371203611AP-381袋(5個)3.5219-53487.537.744.7
オープン
699
769(税込)
当日出荷
371203861AP-391袋(5個)3.5219-5356838.745.7
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
371193971AP-401袋(5個)3.5219-5364839.746.7
オープン
739
813(税込)
当日出荷
371194151AP-411袋(5個)3.5219-53728.540.747.7
オープン
739
813(税込)
当日出荷
返品不可
371204221AP-421袋(5個)3.5219-53818.541.748.7
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
371194331AP-441袋(5個)3.5219-5399943.750.7
オープン
779
857(税込)
当日出荷
371194511AP-451袋(5個)3.5219-5402944.751.7
オープン
779
857(税込)
当日出荷
371194761AP-461袋(5個)3.5219-54119.545.752.7
オープン
779
857(税込)
当日出荷
返品不可
371194941AP-481袋(5個)3.5219-54291047.754.7
オープン
869
956(税込)
当日出荷
返品不可
371195121AP-48A1袋(5個)5.7219-54372647.659
オープン
869
956(税込)
当日出荷
371195371AP-491袋(5個)3.5219-54451048.755.7
オープン
869
956(税込)
当日出荷
返品不可
371204651AP-501袋(5個)3.5219-545316.549.756.7
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
371204831AP-50A1袋(5個)5.7219-54612749.661
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37120343
2025-04-16
用途: クルマのメンテナンス

ずっとあちこちでさがしていたものがここで発見できました

対象商品 : 37120806
2023-11-03
用途: 密閉
グッドエンジニアリング

りょうこうなじょうたいでおくられてきました。
問題なく使用しています

1が参考にしています
対象商品 : 37119555
2023-07-21
用途: トイレ給水管部接続
岸本農園農・林・水産業

大抵の物が検索で見つかるので重宝しています。
未施工ですがサイズピッタリです。

対象商品 : 37120203
2022-07-21
用途: 油圧ジャッキのオイル漏れ修理
サービス業

油圧ジャッキのオイル漏れがあり修理に使いました 販売店には部品はないとのことで一時あきらめましたが モノタロウにOリングえがあり助かりました 問題なく使用しております。

2が参考にしています
対象商品 : 37120727
2020-06-12
用途: ガラスを留める事に使用
PX-G FACTORY製造業

サイズも色々と豊富に有り良いです。
シリコンより硬めです。

対象商品 : 37119476
2019-10-02
用途: ポンプのシールが切れたので交換しました。
農・林・水産業

予備もあるので助かりました。近くのホームセンターでは無かったのでネットで調べて購入。便利ですね。

対象商品 : 37119871
2019-05-31
用途: ホンダのバイクのシート下の工具を固定するため

ホンダのバイクのシート下の工具を固定するゴムバンド(純正品番 50290-MZ7-000) の代替品として購入しました。この太さφ5.7mm内径140mmのOリングがサイズ的にピッタリです。

1が参考にしています
対象商品 : 37120483
2017-07-28
用途: 農用トラクター
農・林・水産業

ロータリー・プラウの上げ下げが、以前のようにスムーズになり、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする