サンコー オールアンカー専用電動油圧マシーン
アンカー施工を安全・簡単・確実に行なえます。
狭い場所・天井などの施工も楽に行なえます。
ネジ部の損傷もなく、打ち損じもありません。
用途コンクリートに物を取り付ける際、指定されたオールアンカー(C・SCタイプ)の施工に使用。
適合オールアンカー(C・SCタイプ)
トラスコ品番355-9181
質量(kg)4.5
電流(A)10.2
電源単相100V (50Hz/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×92×198
能力範囲M6~M20
内容量1台