今野製作所(EAGLE)
爪付ジャッキ
安全弁付きハンドル回転爪付ジャッキ(爪標準タイプ)の低床型です。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
ハンドルが回転式です。
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
揚程(mm)
爪最低位(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36953795
G-60T
3
6
62
19
65
50
11
¥77,000
¥
67,980
¥74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37418525
G-100T
5
10
63
22
75
55
17
¥87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください