ポートパンチャー
業界最軽量でコンパクト設計です。
携帯作業を容易にするスイッチ一体型取手を標準装備しています。
2~3秒で穴あけが可能です。
穴あけ能力(mm)鋼板(SS400)t6-Φ14、ステンレス(SUS304)t4-Φ14
フレーム奥行(mm)軸心~25
穴あけ時間(秒)2~2.5
出力(kN[tonf])98[10]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)460
コード長さ(m)2.8
本体寸法(高さ)235mm×(幅)85mm×(奥行)230mm
駆動方式電動油圧式単動オートリターン
質量(kg)4.8
トラスコ品番457-8899
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37418744 | RW-M1 | 39923416 | RW-M1A |
![]() |
ポートパンチャー | 亀倉精機 | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20