電動ドライバー
コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。
出力トルク範囲(cN・m)50~200
消費電力(W)35
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)3
適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0
トルク調整無段階
仕様プッシュスタート式
トラスコ品番250-2950
長さ(mm)264
質量(kg)0.62
回転数(min-1[r.p.m])1000
アズワン品番64-8920-91
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
内容量1本
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20