塩ビ管コーナーカッター
硬質塩化ビニール製パイプの切断と面取りが同時に加工できます。
超硬面取り付きチップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。
吸じん口に市販の集じん機を取り付ければ、切り粉の飛散を防げます。
全機種吸じん口付(フタ付)を標準装備しています。
切断能力(Φmm) 樹脂呼径40~200、面幅0~12、15度
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
使用電源(V)AC100、50/60Hz単相
定格電流(A)6.5
消費電力(W)630
コード長さ(m)3
質量(kg)本体13
トラスコ品番275-1542
内容量1台