ドリル研磨機

ドリル研磨機 CGK ドリル研磨機 CGK
(1件のレビュー)

小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
テーパーシャンクドリル13~32mmまでの幅広い研削が可能です。

用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。 電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 ドリル先端角度(°)90~180・-5~-15 材質(砥石)N5A 動力(W)250 砥石径(Φmm)180 タイプ鉄骨、山形、一文字、研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×350 研削範囲(mm)13~32 質量(kg)35 トラスコ品番138-1695 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36956595 DL-5
オープン
409,800
450,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36956595
2011-11-02
用途:
ドリル研磨
中谷金属工業株式会社 様

以前から使用していますが、取り換え用の砥石が欲しい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2022-12-14

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする