コンパクトチャージングスケール

コンパクトチャージングスケール BBKテクノロジーズ

フルオロカーボン(フロンガス)20kg入ボンベまで計測可能です。
便利な乾電池(9V アルカリ電池)とACアダプター兼用タイプです。
暗所作業に便利なバックライト機能付です。
OVER LOAD(超過荷重)警告付で安心です。

仕様全ストレインゲージ式秤架 トラスコ品番248-3611 寸法(mm)(秤台)230×230 質量(kg)4 測定精度±5g 使用電源9Vアルカリ電池 AC100V 測定単位5g 電池寿命(連続時間)20 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37142725 BS-500
44,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする