蛍光灯

蛍光灯 日立
(1件のレビュー)

嵯峨電機工業製、高演色型ライトスタンドの替え蛍光灯です。

光源色ハイルミックN昼白色 仕様3波長形昼白色 電球の種類蛍光灯 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
明るさ(Lm)
消費電力(W)
質量(g)
適合 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36957995 FL6EX-N-A-PK 280 3000時間 6 22 LB-6A(6LAE)、6AE(6LAE)、LB-6W(6LW)、6WE(6LWE)
650
 
 
取扱い終了
36958004 FL8EX-N-A-PK 460 3000時間 8 27 LB-8A(8LA)、8AE(8LAE)、LB-8W(8LW)、8WE(8LWE)、SL-8W、8W-N、LB-8(8L)、8E(8LE)
650
 
 
取扱い終了
36957986 FPL13EX-N 840 6000時間 13 45 SL-13WE-5、SL-13WE、SL-13TR-8、SL-13TR、SL-13TE-8、SL-13TE、SL-13MA、SL-13MAE、SL-13TW-5、SL-13TW、SL-13TWE-3、SL-13TWE
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36958004
2017-04-09
用途:
車の下廻りなど見る時使用してます。
ジーバート島根江津センター 様

小さくて明るくて金額も手ごろな価格なので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする