クリップライトSuperFlash

クリップライトSuperFlash エンジニア

ハイパワーLED搭載のクリップライトです。
明るさ3段階(Hi、Mid、Lo)+点滅+SOS機能付です。

仕様防滴・防雨(JIS IP5相当) トラスコ品番307-3017 質量(g)103 電源単4形アルカリ乾電池(3個)別売 全光束(Lm)Hi/42、Mid/20、Lo/3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×51×37 電池寿命Hi-約9時間 Mid-約20時間 Lo-約200時間 電球の種類LED 内容量1個
注意
※電球交換できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36958467 SL-94
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする