ハンドリール 100V 3芯×10m 黒 アース付
片手で扱う便利なリールで、手軽に巻き取り収納も便利です。
電源ランプ付です。
トラスコ品番125-6866
質量(kg)2.2
色黒
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-芯数3
電線仕様ソフトンVCT
電線仕様-太さ(mm2)2
内容量1台
電動工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36959203 | HR-E104-B | 02168905 | HR-E104-B |
![]() |
ハンドリール | 日動工業 | 1個 | ¥10,900 税込¥11,990 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09