曜日別特売

急速充電器

急速充電器 - 日動工業
(1件のレビュー)

農機具などのバッテリーの充電やセルスタートに使用できます。

入力電圧(V)100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合バッテリー
トラスコ品番
質量(kg)
電流(A)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36959237NB-4012V(35-60Ah)326-60284.5(最大セルスタート時)40(出力コード)3.5mm2×1.7m、(入力コード)VCTFK0.75mm2×2C×1.5m
45,600
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36959246NB-5012V333-91497(最大セルスタート時)50(出力コード)5.5mm2×2.0m、(入力コード)VCTFK1.25mm2×2C×2.0m
60,000
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
返品不可
36959255NB-6012V333-91577(最大セルスタート時)60(出力コード)5.5mm2×2.0m、(入力コード)VCTFK1.25mm2×2C×2.0m
75,600
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36959255
2022-08-19
用途: トラクターのバッテリーがダウンしたとき使っています。
ミソミ企画不動産業

大きさはコンパクトながらも電流が大きく、急速充電に適している。造りがしっかりしていて、長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする