エアソー用替刃

エアソー用替刃 BAHCO(バーコ)

折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。
せまい場所でも切断可能です。

用途
薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、FRP等の切断。
木工、樹脂製品の仕上げ加工。
バンパー材切断。
ダイカストのバリ取り作業。
全長(mm)90 有効刃長(mm)85 厚さ(mm)0.64 適合機種メーカー信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、リチット、コンパクト、東空、スナップ・オンツールズ 質量(g/枚)4.82 内容量1パック(10枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37142892 3845-18 18
4,400
 
 
取扱い終了
37142901 3845-24 24
4,400
 
 
取扱い終了
37142917 3845-32 32
4,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37142892 3845-18 32757566 3845-18-10PK 3845-18-10PK エアーソー用替刃 BAHCO(バーコ) 32757566 エアーソー用替刃 BAHCO(バーコ) 1箱(10本) 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました
37142901 3845-24 32757575 3845-24-10PK 3845-24-10PK エアーソー用替刃 BAHCO(バーコ) 32757575 エアーソー用替刃 BAHCO(バーコ) 1箱(10本) 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました
37142917 3845-32 32757584 3845-32-10PK 3845-32-10PK エアーソー用替刃 BAHCO(バーコ) 32757584 エアーソー用替刃 BAHCO(バーコ) 1箱(10本) 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする