NORITAKE(ノリタケ)
切断砥石
(1件のレビュー)
粒度
30
穴径(Φmm)
25.4
対応材質
ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材
研削材
A
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37422192
1000C23011
305
2.5
311-0800
46.0
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37422201
1000C23021
355
3
311-0818
68.0
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37422217
1000C23051
405
3
311-0826
89.0
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください