ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド・深穴用)

ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド・深穴用) TRUSCO ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド・深穴用) TRUSCO ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド・深穴用) TRUSCO ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド・深穴用) TRUSCO ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド・深穴用) TRUSCO ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド・深穴用) TRUSCO

粒度#230 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸径(Φmm)3 質量(g)2.2 首下長(mm)9 適合被削材種超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃径×刃長×全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
37300925 THB-L008DMF 0.8×3×50
2,200
1,598
1,758 (税込)
翌日出荷
2025年
06月29日まで
37300821 THB-L009DMF 0.9×3×50
2,200
 
 
取扱い終了
-
37300846 THB-L010DMF 1.0×3×50
2,200
 
 
取扱い終了
-
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする