3M(スリーエム)
217EA トライザクトベルト
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途
アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
タービンブレード研磨。
理美容ハサミ・医療用小物の研磨。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
電子機器筐体の研磨。
砥粒
酸化アルミニウム
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
2100
幅×長さ(mm)
50×2100
内容量
1箱(10枚)
注意
※乾式専用
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(mm)
ベルト幅(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37430531
217E 100 50X2100FL
2100
50
180
¥
17,790
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
57日以内出荷
返品不可
37430714
217E 80 50X2100 FL
2100
50
220
¥
17,790
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
57日以内出荷
返品不可
37430592
217E 30 50X2100 FL
2100
50
400
¥
17,790
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
52日以内出荷
返品不可
37430565
217E 16 50X2100 FL
2100
50
600
¥
17,790
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
57日以内出荷
返品不可
37430653
217E 6 50X2100 FL
2100
50
1000
¥
17,790
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
57日以内出荷
返品不可
37430687
217E 65 50X2100 FL
2100
50
240
¥
15,400
取扱い終了
返品不可
37430626
217E 45 50X2100 FL
2100
50
320
¥
15,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください