曜日別特売

汎用圧力計(A形立型・Φ75)

汎用圧力計(A形立型・Φ75) - 右下精器製造
(2件のレビュー)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300種類汎用圧力計外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36976161S-31-0.16MP0.0050~0.16
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
36976186S-31-0.1MP0.0020.0~0.10
2,600
取扱い終了
代替品有
36976195S-31-0.25MP0.0050.0~0.25
2,000
取扱い終了
代替品有
36976213S-31-0.4MP0.010.0~0.40
2,000
取扱い終了
代替品有
36976231S-31-0.5MP0.010.0~0.50
2,000
取扱い終了
代替品有
36976256S-31-0.6MP0.010.0~0.60
2,000
取扱い終了
代替品有
36976317S-31-1MP0.020.0~1.00
2,000
取扱い終了
代替品有
36976274S-31-1.6MP0.050.0~1.60
2,000
取扱い終了
代替品有
36976353S-31-2MP0.050.0~2.00
2,000
取扱い終了
代替品有
36976335S-31-2.5MP0.050.0~2.50
2,000
取扱い終了
代替品有
36976387S-31-4MP0.10.0~4.00
2,900
取扱い終了
代替品有
36976396S-31-6MP0.10.0~6.00
3,600
取扱い終了
代替品有
36976292S-31-10MP0.20.0~10.00
3,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36976186S-31-0.1MP38474703AT3/8x75x0.1MPaS-31-0.1MP 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造 38474703汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造1台
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
36976195S-31-0.25MP38474712AT3/8x75x0.25MPaS-31-0.25MP 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造 38474712汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造1台
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
36976213S-31-0.4MP38474721AT3/8x75x0.4MPaS-31-0.4MP 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造 38474721汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造1台
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
36976231S-31-0.5MP38474737AT3/8x75x0.5MPaS-31-0.5MP 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造 38474737汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造1台
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
36976256S-31-0.6MP38474746AT3/8x75x0.6MPaS-31-0.6MP 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造 38474746汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造1台
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
36976317S-31-1MP38474755AT3/8x75x1MPaS-31-1MP 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造 38474755汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造1台
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
36976274S-31-1.6MP38474764AT3/8x75x1.6MPaS-31-1.6MP 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造 38474764汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造1台
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
36976353S-31-2MP38474773AT3/8x75x2MPaS-31-2MP 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造 38474773汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造1台
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
36976335S-31-2.5MP38474782AT3/8x75x2.5MPaS-31-2.5MP 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造 38474782汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造1台
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
36976387S-31-4MP38474791AT3/8x75x4MPaS-31-4MP 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造 38474791汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造1台
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました。
36976396S-31-6MP38474807AT3/8x75x6MPaS-31-6MP 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造 38474807汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造1台
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。
36976292S-31-10MP38474816AT3/8x75x10MPaS-31-10MP 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造 38474816汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造1台
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36976161
2019-12-02
用途: 染色機内の圧力を計る

購入した圧力計の目盛の単位が小さすぎて、針がほとんど振らないので、単位を考えて購入すべきでした。

対象商品 : 36976317
2011-12-09
用途: ポンプの圧力計に

納期がかかるのがNG。品質は問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする