曜日別特売

一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60)

一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60) - 右下精器製造一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60) - 右下精器製造
(1件のレビュー)

耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。

ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD内容量1個
全13種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36978453G211-111-V-0.1MP0.0020~0.1
3,400
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
36978435G211-111-V-0.16MP0.0050~0.16
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
36978471G211-111-V-0.25MP0.0050~0.25
2,800
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
36978496G211-111-V-0.4MP0.010~0.4
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
36978514G211-111-V-0.5MP0.010~0.5
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
36978532G211-111-V-0.6MP0.010~0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
36978593G211-111-V-1MP0.020~1
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
36978557G211-111-V-1.6MP0.050~1.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
36978636G211-111-V-2MP0.050~2
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
36978611G211-111-V-2.5MP0.050~2.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
36978654G211-111-V-4MP0.10~4
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
36978672G211-111-V-6MP0.10~6
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
36978575G211-111-V-10MP0.20~10
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36978514
2014-06-08
用途: タイヤ空気圧ゲージ
MBK自動車・二輪車・自転車関連業

耐震/耐久性はあまり期待しない方がよい。
特に、急激な圧力変動で狂いやすい。
絞り弁が用意されてると良いのだが、現状では油圧用の高価なものしか市販されていないので、継手ニップルを改造して作るしかない。
表示値が狂ってきたので、リピート購入。 絞りを製作の上、取替予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする