千代田通商
エルボコネクターB
形状
エルボコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
C3604(黄銅)
接続ねじ種類
R
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
二面幅H1(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36984735
CKL-10-01
10
34.9
28
18
17
24
25
62.4
¥
790
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
36984753
CKL-10-02
10
34.9
31
18
17
25
25
67.8
¥
790
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
36984771
CKL-10-03
10
34.9
32
18
17
25.6
25
71.6
¥
790
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
返品不可
36984796
CKL-10-04
10
34.9
36
18
21
28
25
83.6
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36984814
CKL-12-02
12
38.4
35
21
19
29
27.2
95.2
¥
1,020
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
36984832
CKL-12-03
12
38.4
36
21
19
29.6
27.2
99.8
¥
1,020
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
返品不可
36984857
CKL-12-04
12
38.4
39
21
21
31
27.2
113.2
¥
1,030
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
36984875
CKL-6-01
6
29.7
27
14
12
23
22.5
44.6
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
36984893
CKL-6-02
6
29.7
30
14
14
24
22.5
45
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
36984911
CKL-6-03
6
29.7
31
14
17
24.6
22.5
55.4
¥
680
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36984936
CKL-8-01
8
31.2
28
16
14
24
22.5
60.8
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
36984954
CKL-8-02
8
31.2
31
16
14
25
22.5
61.4
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
36984972
CKL-8-03
8
31.2
32
16
17
25.6
22.5
68.8
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください