曜日別特売

エルボコネクターHタイプ

エルボコネクターHタイプ - 千代田通商エルボコネクターHタイプ - 千代田通商エルボコネクターHタイプ - 千代田通商

ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。
耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。
樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。

用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
全13種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36984997CKL-10-01H1035.92818172431.967.4
920
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36985015CKL-10-02H1035.93118172531.972.8
920
799
879(税込)
当日出荷
返品不可
36985033CKL-10-03H1035.932181725.631.976.6
920
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36985042CKL-10-04H1035.93618212831.988.6
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36985067CKL-12-02H1239.43521192934.1103.2
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36985085CKL-12-03H1239.436211929.634.1107.8
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36985103CKL-12-04H1239.43921213134.1121.2
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36985121CKL-6-01H630.92714122328.447.6
710
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36985146CKL-6-02H630.93014142428.448
710
639
703(税込)
当日出荷
36985164CKL-6-03H630.931141724.628.458.4
790
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36985182CKL-8-01H832.42816142428.464.8
790
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36985207CKL-8-02H832.43116142528.465.4
790
719
791(税込)
当日出荷
36985225CKL-8-03H832.432161725.628.472.8
810
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする