ボールバルブ 10シリーズ ストレート

ボールバルブ 10シリーズ ストレート - PISCO(ピスコ)ボールバルブ 10シリーズ ストレート - PISCO(ピスコ)ボールバルブ 10シリーズ ストレート - PISCO(ピスコ)
(2件のレビュー)

機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能

シリーズ10シリーズ質量(g)15使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7管接続口径R1/8ねじの種類R使用流体空気内容量1個
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください。吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36985645BVC01-44
1,045
859
945(税込)
当日出荷
36985663BVC01-66
1,045
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36985645
2020-11-28
用途: 水草水槽へのCO2ガス供給回路の開閉バルブとして使用
その他業種

CO2ボンベ交換時のガス大量噴出阻止用として、レギュレータの出口(0.3気圧に減圧)に設置した。
バルブを閉にしても若干の洩れ(バブルカウンターで数泡/分)があり、水草水槽への夜間CO2ガス供給完全停止は実現不可であったが、設置の主目的は果たせるので良しとした。
完全閉状態が実現できれば「満足」の評価が出来る

対象商品 : 36985663
2014-01-21
用途: エアサス

メンテ用に購入。
使い勝手もよく、バルブからの漏れもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする