PISCO(ピスコ)
ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオン
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
質量(g)
17
使用流体
空気
適合チューブ外径D1(Φmm)
6
内容量
1個
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください。吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36985681
BVM6-4
6×4
¥
1,375
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36985715
BVM6-6
6
¥
1,375
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材