ライトカップリング ストレートプラグ(E3タイプ)
トラスコ品番310-0251
質量(g)4
使用温度範囲0~60℃
使用圧力0.9MPa
使用流体空気、水
適合チューブ外径D(Φmm)4
適合ソケットライトカップリングE3タイプ
内容量1個
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36986853 | CPPE3-4 | 35315341 | CPPE3-4 |
|
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥239 税込¥263 | 注文コードが変更になりました |