千代田通商
異径ユニオンワイホワイトボディ
形状
異径ユニオンワイ
使用流体
空気、水
使用圧力
1MPa(空気)、0.3MPa(水)
流体温度(℃)
(空気)-5~60、(水)5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D1(Φmm)
適合チューブ外径D2(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36986957
FR4-6UYW
4×4
6
3.4
¥
470
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36986975
FR6-8UYW
6×6
8
4.9
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください