曜日別特売

ミラータイプ両口スパナ

ミラータイプ両口スパナ - TRUSCOミラータイプ両口スパナ - TRUSCOミラータイプ両口スパナ - TRUSCO
(2件のレビュー)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。

商品構成単品
全23種類を絞り込む
二面幅(mm)
全長(mm)
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
二面幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37306586TTDS-05071本5.5×712211301-4592
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306595TTDS-06071本6.0×712225301-4606
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306604TTDS-06081本6.0×812225301-4614
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306613TTDS-07081本7.0×812225301-4622
870
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306631TTDS-08091本8.0×914032301-4631
870
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306421TTDS-10121本10.0×1215648301-4657
920
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306437TTDS-10131本10.0×1317263301-4665
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306446TTDS-11131本11.0×1317263301-4673
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306455TTDS-12141本12.0×1418085301-4681
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37306464TTDS-13171本13.0×1718896301-4690
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37306473TTDS-14171本14.0×1718896301-4703
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306482TTDS-17191本17.0×19220171301-4711
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37306491TTDS-19211本19.0×21234198301-4720
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37306507TTDS-19221本19.0×22234198301-4738
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306516TTDS-19241本19.0×24234200301-4746
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37306525TTDS-21231本21.0×23247200301-4754
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37306534TTDS-22241本22.0×24247200301-4762
2,060
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306543TTDS-24271本24.0×27266311301-4771
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37306552TTDS-24301本24.0×30285405301-4789
3,020
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306561TTDS-27301本27.0×30302460301-4797
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37306577TTDS-30321本30.0×32302460301-4801
3,690
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
31257600TTDS-08101丁8.0×1014032301-4649
870
709
780(税込)
当日出荷
37306622TTDS-08101本8.0×1014032301-4649
610
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37306516
2017-05-18
用途: 機械設置の水平だし
森田重量運輸・通信業

設備のジャッキボルトを回すときに使用しています。19X24ですので1本でよく重宝しています。

対象商品 : 37306482
2016-12-14
用途: 機械メンテナンス
製造業

思ったよりも使いやすく、ミラーもキラキラでないのでいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする