NAC(長堀工業)
アレンビット(ヘキサゴンタイプ)
本数
10
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37436052
3C1507
片頭
70
六角
1.5
6.35
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
37436095
3C2007
片頭
70
六角
2.0
6.35
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
37436086
3C2010
片頭
100
六角
2.0
6.35
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37436077
3C2507
片頭
70
六角
2.5
6.35
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
37436061
3C2510
片頭
100
六角
2.5
6.35
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
当日出荷
37436122
3C3007
片頭
70
六角
3.0
6.35
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
37436104
3C3010
片頭
100
六角
3.0
6.35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
37436113
3C3015
片頭
150
六角
3.0
6.35
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
37436156
3C4007
片頭
70
六角
4.0
6.35
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
37436131
3C4010
片頭
100
六角
4.0
6.35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
37436147
3C4015
片頭
150
六角
4.0
6.35
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
37436183
3C5007
片頭
70
六角
5.0
6.35
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
37436165
3C5010
片頭
100
六角
5.0
6.35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
37436174
3C5015
片頭
150
六角
5.0
6.35
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
37436217
3C6007
片頭
70
六角
6.0
6.35
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
37436192
3C6010
片頭
100
六角
6.6
6.35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
37436201
3C6015
片頭
150
六角
6.0
6.35
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
37436235
3C8007
片頭
70
六角
8.0
6.35
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37436226
3C8010
片頭
100
六角
8.0
6.35
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください