ジャンボカッター

ジャンボカッター マイツコーポレーション

紙用です。
手動テコ式強力紙押え付です。
安全ガードカバー付で、手・指の侵入を防ぎます。
卓上で大判の段ボール、厚紙、包装紙等の裁断に最適です。
刃は耐久性抜群で形状がまさかり型のため、それほどの力を必要とせず、切り口もきれいです。

用途
大判710mmまでのサイズの段ボール、厚紙の裁断。
裁断厚4~6mm(紙の材質により異なる)。刃は4回~6回研磨可能(刃の欠け等で異なる)。
細断方法細断式 トラスコ品番465-5125 質量(kg)23 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)540×765×55 適合替刃JB710KAEBA 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37437294 JB-710
180,000
149,800
164,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,600 / 税込 2,860
北海道地方 1 1,600 / 税込 1,760
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする