MAITZ ジャンボカッター 工業用
紙押えは足元のペダル式のため強力です。
安全ガードカバー付で手、指の侵入を防ぎます。
刃は耐久性抜群、形状がまさかり型のため、力をそれほど必要とせず、切り口もきれいです。
大判の銅箔、樹脂板、アルミ板(1mm以下)の裁断に最適です。(素材により厚みは異なります。)
大判800mmまでのサイズが切断可能です。
刃は4回~6回の研磨が可能(刃の欠け等で異なる)です。
質量(kg)55
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)640×857×725
適合替刃JB800KAEBAK
内容量1台