ベンチバイス

ベンチバイス エンジニア
(4件のレビュー)

取り付けねじで工作台に自由に取り付け、取り外しができます。
板を挟む下の部分で、パイプを挟む形状で便利です。
金属の丸パイプを金切りノコで切断したり、パイプを固定するときに適しています。

種類ベンチバイス 材質(本体)鋳物 主な用途作業台等への固定 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
クランプ開口(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37028731 TV-01 35 38 13 0~21 81 170 1.9 0.65
2,560
 
 
取扱い終了
37028756 TV-02 35 50 14 0~32 86 180 1.9 0.8
2,860
 
 
取扱い終了
37028774 TV-03 50 63 16 5~33 104 200 2.6 1.2
3,730
 
 
取扱い終了
37028792 TV-04 50 75 17 18~40 112 220 2.6 1.5
4,150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37028731
2019-09-12
用途:
小部材の研磨固定
電気・ガス・熱供給・水道業

使い勝手の良い適度な大きさで価格も納得出来るものでした。

対象商品:
37028731
2016-05-12
用途:
自転車部品のメンテナンス

問題なく使用できました。
価格の割に良いと思います。

対象商品:
37028792
2015-10-09
用途:
家庭での工作用に購入
肥前あさくさ 様 (農・林・水産業)

工具、工作道具の一式を揃える為に購入しました。主に家庭の工作時に利用しています。

対象商品:
37028731
2015-02-16
用途:
釣り針のアシストフック製作

コンパクトでクオリティーが高いですし持運びも手軽にできるから楽しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする